| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-4220-1 Herst.-Nr.: 4220-1 EAN/GTIN: 4000146422014 |
|
|
| | |
| Reparatur Set zu 1/2" Umschaltknarre 40 Zähne- Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
- Mit robuster Grobverzahnung für höchste Belastungen
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
- Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
- Leichtgängiger, hochpräziser Knarrenmechanismus
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Norm(en): | DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und poliert | Art Betätigung: | handbetätigt | Verzahnung Knarren: | grob, 40 Zähne | Qualitätsstufe: | Professional | Arretierung Abtrieb: | Kugelarretierung | Ausstattung: | Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter | Größe Abtrieb: | 12,5 [1/2"] |
|
| | |
| | | |
| |