| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-4299 Herst.-Nr.: 4299 EAN/GTIN: 4000146042991 |
| |
|
| | |
| 1/4" Mini Ratsche zu Satz 4078- Kompakte, schmale Form für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
- Mit robuster Grobverzahnung (48 Zähne) für höchste Belastungen
- Mit Richtungsumschalter zum schnellen Wechseln der Ratschenrichtung
- Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
- Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
- Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | max. Drehmoment: | 78 | Norm(en): | DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Art Betätigung: | handbetätigt | Verzahnung Knarren: | grob, 48 Zähne | Länge Produkt ohne Verpackung: | 105 mm | Qualitätsstufe: | Standard | Arretierung Abtrieb: | Kugelarretierung | Ausstattung: | Richtungsumschalter | Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | Größe Abtrieb: | 6,3 [1/4"] |
|
| | |
| | | |
| |