| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3973-4383-J2 Herst.-Nr.: 4383-J2 EAN/GTIN: 4000146438336 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherungsringzange J2 fuer Innenringe- Zur Montage von Außensicherungsringen auf Wellen bzw. Innensicherungsringen in Bohrungen
- Abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen
- Rutschhemmende, mit Kunststoff überzogene Griffe
- Versionen für Außensicherungsringe mit Öffnungsfeder
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet | Norm(en): | DIN 5254 A / B / DIN 5256 C / D | Beschichtung: | schwarz phosphatiert | Länge Produkt ohne Verpackung: | 175 mm | Qualitätsstufe: | Standard | Für Ringgrößen: | 19-60 mm | Griff: | Tauchgriff | Größe Sicherungsringzange: | J2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |