Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blech-/Figurenschere gelb/gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blech-/Figurenschere gelb/gerade
Blech-/Figurenschere gelb/gerade
Artikel-Nr.:
     C3973-4552
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4552
EAN/GTIN:
     4000146645529
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Blech-/Figurenschere gelb/gerade
  • Blechschere zum Schneiden von Blechen, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik
  • Geeignet für Stahl-, Aluminium-, Kupfer- oder Edelstahlblech
  • Maximale Blechstärke: 1,2 mm bei Stahl- bzw. 0,7 mm bei Edelstahlblechen
  • Einhandbedienung durch automatischen Schnappriegel
  • Lange Lebensdauer durch geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Vanadium-Molybdän)
  • Versionen für Geradeausschnitt, Kurvenschnitt rechts und Kurvenschnitt links
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Beschichtung:
Titanoptik
Länge Produkt ohne Verpackung:
250 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Griff:
1-Komponenten-Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.