Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengringzange J21 fuer Innenringe PROJAHN Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprengringzange J21 fuer Innenringe PROJAHN Made in Germany
Sprengringzange J21 fuer Innenringe PROJAHN Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C3973-4683-J21
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4683-J21
EAN/GTIN:
     4000146004180
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Sprengringzange J21 fuer Innenringe PROJAHN Made in Germany
  • Zur Montage von Außensicherungsringen auf Wellen bzw. Innensicherungsringen in Bohrungen
  • Abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen
  • Rutschhemmende, mit Kunststoff überzogene Griffe
  • Versionen für Außensicherungsringe mit Öffnungsfeder
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
Norm(en):
DIN 5254 A / B / DIN 5256 C / D
Beschichtung:
Titanoptik
Länge Produkt ohne Verpackung:
165 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Für Ringgrößen:
19-60 mm
Griff:
Tauchgriff
Größe Sicherungsringzange:
J21
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.