Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückter Werkstattwagen STAR 188tlg (ehemals ECOBlue)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestückter Werkstattwagen STAR 188tlg (ehemals ECOBlue)
Bestückter Werkstattwagen STAR 188tlg (ehemals ECOBlue)
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-4901-523
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4901-523
EAN/GTIN:
     4000146018934
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Bestückter Werkstattwagen STAR 188tlg (ehemals ECOBlue)

Inhalt:
Bestückung 5995-023: bestehend aus 5999-111 + 5999-131 + 5999-191 + 5999-011 + 5999-321 + 5999-021 + 5999-065 + 5999-062 + 5999-101 + 5999-082 + 5999-171 + 5999-331
Einlage 5999-111
Knarre, Steckgriff, Gleitgriff, Innensechskantschlüssel-Satz 9-tlg.
Verlängerung 50 - 100 mm - Stecknuss Bit Adapter 50 mm
Kardangelenk, Innen TX Nüsse E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11
6-kant Nüsse 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
Bit-Nüsse: PH1 - 2 - 3 - PZ1 - 2 - 3 - Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 mm
TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Einlage 5999-131
Knarre, T-Gleitadapter, Verlängerung 125 - 250 mm
Kardangelenk, 6-kant Nüsse 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Einlage 5999-191
Innensechskant-Bit-Nuss 60 mm lang 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
Innensechskant-Bit-Nuss 100 mm lang 6 - 8 - 10 - 12 mm
TX-Bit-Nuss 60 mm lang
TX20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
TX-Bit-Nuss 100 mm lang TX30 - 40 - 50 - 60
Vielzahn-Bit-Nuss 60 mm lang M5 - 6 - 8 - 10
Vielzahn-Bit-Nuss 100 mm lang M6 - 8 - 10 - 12
Innen-TX-Nüsse E12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24
Einlage 5999-011
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
Einlage 5999-321
20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
Einlage 5999-021
6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 mm
Einlage 5999-065
PH Nr. 1 - 2 - 3
PZ Nr. 1 - 2 - 3
Schlitz 1,2x6,5 - 1,6x8,0 mm
Einlage 5999-062
TX8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Einlage 5999-101
Schlosserhammer 500 g
Kunststoffhammer 35 cm
Splintentreiber 3 - 4 - 5 - 6 mm
Einlage 5999-082
1 Kombizange 185 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Telefonzange 205 mm (4505-200)
1 Wasserpumpenzange 245 mm
Einlage 5999-171
Rollgabelschlüssel 8"/200 mm, 12"/300 mm
Gripzange 10"/250 mm, Langbeck Klemmzange 150 mm
Einlage 5999-331
Flachfeile Hieb 2/200 mm, Halbrundfeile Hieb 2/200 mm
Rundfeile Hieb 2/200 mm, Vierkantfeile Hieb 2/200 mm
Dreikantfeile Hieb 2/200 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
179
Verwendung:
Wählen Sie Ihren Werkstattwagen mit dieser Bestückung
Werkstattwagen-Serie:
STAR
Qualitätsstufe:
Standard
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.080,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,30*
€ 1.405,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,44*
€ 1.388,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,22*
€ 1.324,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,48*
€ 1.303,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,92*
€ 1.286,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.