Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,0 x 100mm, isoliert für Schlitzschrauben Elektro, geprüft nach DIN EN 60900, IEC 900 Handbetrieb (Schraubenzieher) für Elektriker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,0 x 100mm, isoliert für Schlitzschrauben Elektro, geprüft nach DIN EN 60900, IEC 900 Handbetrieb (Schraubenzieher) für Elektriker
VDE Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,0 x 100mm, isoliert für Schlitzschrauben Elektro, geprüft nach DIN EN 60900, IEC 900 Handbetrieb (Schraubenzieher) für Elektriker
Artikel-Nr.:
     C3973-5125-04
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5125-04
EAN/GTIN:
     4000146004661
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
VDE Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,0 x 100mm
  • Höchste Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen durch Prüfung nach DIN EN 60900 und IEC 900
  • Isolierte VDE Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Sicher auch bei extremen Einsatzbedingungen durch geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40°C
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Schlitz-Schrauben
Norm(en):
DIN EN IEC 60900 / IEC 900
Beschichtung:
phosphatiert
Länge Produkt ohne Verpackung:
190 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
VDE
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Klingenbreite:
4 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.