Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer ECO 12x600 mm, mit Rundschaft Betonbohrer für Kunststein Mauerwerk, Bohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer ECO 12x600 mm, mit Rundschaft Betonbohrer für Kunststein Mauerwerk, Bohrmaschine
Steinbohrer ECO 12x600 mm, mit Rundschaft Betonbohrer für Kunststein Mauerwerk, Bohrmaschine
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-512600
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     512600
EAN/GTIN:
     4000146512609
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
steinbohrer 12mm
Steinbohrer ECO 12x600 mm
  • Standard Steinbohrer mit Hartmetallschneide
  • Preiswert und gut
  • Zum Dreh- und Schlagbohren in Maschinen mit 3-Backen-Bohrfutter
  • Bis einschließlich 14 mm Bohrerdurchmesser mit Ø 10 mm abgesetzen Schaft, ab 16 mm Bohrerdurchmesser mit abgesetztem Schaft zwischen Ø 10 mm - 13 mm
  • Geeignet für Kunststein, Mauerwerk und Hohlziegel
Weitere Informationen:
Verwendung:
Kunststein;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
600 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
12 mm
L2:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.