Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRODachziegel 1/4" 6-kant Aufnahme 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRODachziegel 1/4" 6-kant Aufnahme 6,0 mm
PRODachziegel 1/4" 6-kant Aufnahme 6,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-532060
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     532060
EAN/GTIN:
     4000146026182
PRODachziegel 1/4" 6-kant Aufnahme 6,0 mm
  • Selbst die härtesten Dachziegel können gebohrt werden
  • Hartmetallplatte 130°
  • Ideal für Akku-Bohrmaschinen
  • Schneller Bohrerwechsel durch genormtes Schaftprofil
  • Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
  • Geeignet für Dachziegel, Schiefer, Fliesen, Marmor, Eternit und Keramik
Weitere Informationen:
Verwendung:
Dachziegel;Eternit;Fliesen;Keramik
Länge Produkt ohne Verpackung:
100 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
6-kant 6,35 mm [1/4"]
Ø:
6 mm
L2:
54 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.