Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagenaufsatz für Werkstattwagen GALAXY mit 3 Schubfaechern Rot/Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagenaufsatz für Werkstattwagen GALAXY mit 3 Schubfaechern Rot/Anthrazit
Werkstattwagenaufsatz für Werkstattwagen GALAXY mit 3 Schubfaechern Rot/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C3973-5502-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5502-10
EAN/GTIN:
     4000146024959
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen projahn
werkstattwagen
Werkstattwagenaufsatz für Werkstattwagen GALAXY mit 3 Schubfaechern Rot/Anthrazit
  • Ideale Kapazitätserweiterung für alle Werkstattwagen GALAXY - mehr Stauraum für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien
  • Erweiterung um 3 Schubfächer, davon 1x Höhe 154 mm und 2x 75 mm
  • Dreistufiges Sicherheitskonzept
  • Hohe Arbeitssicherheit durch doppelten Kippschutz
  • Nur ein Schubfach gleichzeitig ausziehbar
  • Aufsatz durch Sicherheitshaken am Wagen fixierbar
  • Diebstahlschutz: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • 40 kg Schubfachbelastbarkeit
  • Multifunktional durch Vierkant-Lochblechwand mit Zubehör erweiterbar
  • Hervorragende Erreichbarkeit der Werkzeuge durch Schubfächer mit 100% Vollauszug
  • Inklusive zwei stabilen Handgriffen
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Materialstärke:
0,8 mm
Schubfachauszugssperre:
ja
100 % Vollauszug:
ja
Wandkonstruktion:
Einwandkonstruktion
Zentralverriegelung:
ja
Länge Produkt ohne Verpackung:
459 mm
Anzahl Schubfächer:
3
Werkstattwagen-Serie:
GALAXY
Qualitätsstufe:
Plus
Belastbarkeit pro Schubfach:
40 kg
Farbe:
rot;anthrazit
Höhe Schubfächer:
1x 154 mm / 2x 75 mm
Innenabm. Schubf. (BxT):
560 x 395 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,14*
€ 252,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.