Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRODUR Betonbohrer 3,0 mm, mit Rundschaft Betonbohrer mit Hartmetallschneide für Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, Bohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRODUR Betonbohrer 3,0 mm, mit Rundschaft Betonbohrer mit Hartmetallschneide für Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, Bohrmaschine
PRODUR Betonbohrer 3,0 mm, mit Rundschaft Betonbohrer mit Hartmetallschneide für Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, Bohrmaschine
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-55030
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     55030
EAN/GTIN:
     4000146550304
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
PRODUR Betonbohrer 3,0 mm
Hochleistungsbohrer mit spezieller Hammerbohrer Kopfgeometrie
  • Durchgehärtet: Bohrhammerfest
  • Oberfläche durch Kugelstrahlung verdichtet, dadurch sehr hohe Lebensdauer
  • Widerstandsfähig
  • Leistungsstark
  • Die wirtschaftliche Lösung für den professionellen Einsatz
  • Mit zylindrischem Schaft
  • Zur Verwendung in Schlagbohrmaschinen
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalksandstein
  • Alle Bohrer sind passend für Bohrfutter bis 10mm
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Kalksandstein;Mauerwerk
Länge Produkt ohne Verpackung:
70 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
3 mm
L2:
40 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.