Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRODUR Betonbohrer 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRODUR Betonbohrer 5,0 mm
PRODUR Betonbohrer 5,0 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-55050
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     55050
EAN/GTIN:
     4000146550502
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
projahn schlagbohrer 5 mm
PRODUR Betonbohrer 5,0 mm
Hochleistungsbohrer mit spezieller Hammerbohrer Kopfgeometrie
  • Durchgehärtet: Bohrhammerfest
  • Oberfläche durch Kugelstrahlung verdichtet, dadurch sehr hohe Lebensdauer
  • Widerstandsfähig
  • Leistungsstark
  • Die wirtschaftliche Lösung für den professionellen Einsatz
  • Mit zylindrischem Schaft
  • Zur Verwendung in Schlagbohrmaschinen
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalksandstein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Kalksandstein;Mauerwerk
Länge Produkt ohne Verpackung:
85 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
5 mm
L2:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 5mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.