Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCT Betonbohrer Set 7-tlg. 4-5-6-6-8-10-12 mm in Metallkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCT Betonbohrer Set 7-tlg. 4-5-6-6-8-10-12 mm in Metallkassette
TCT Betonbohrer Set 7-tlg. 4-5-6-6-8-10-12 mm in Metallkassette
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-56002
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56002
EAN/GTIN:
     4000146560020
Suchbegriffe:
Schlagbohrer-Satz
Steinbohrer-Satz
steinbohrer-satz 7-teilig
schlagbohrer satz
TCT Betonbohrer Set 7-tlg. 4-5-6-6-8-10-12 mm in Metallkassette
  • Robuster Betonbohrer mit 130° Hartmetallplatte und Zylinderschaft
  • Einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen
  • Für Bohrungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein

Inhalt:
1x Ø 4 mm x 75/40 mm
1x Ø 5 mm x 85/50 mm
2x Ø 6 mm x 100/60 mm
1x Ø 8 mm x 120/80 mm
1x Ø 10 mm x 120/80 mm
1x Ø 12 mm x 150/85 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
7
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Weitere Suchbegriffe: steinbohrer-satz projahn
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.