Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SuperSchlag PLUS 5,0 mm im QuadroPack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SuperSchlag PLUS 5,0 mm im QuadroPack
SuperSchlag PLUS 5,0 mm im QuadroPack
Artikel-Nr.:
     C3973-575051
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     575051
EAN/GTIN:
     4000146570517
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
projahn schlagbohrer 5 mm
SuperSchlag PLUS 5,0 mm im QuadroPack
Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer
  • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand
  • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm)
  • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Kunststein;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
85 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
5 mm
L2:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 5mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.