Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SuperSchlag PLUS 5,0x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SuperSchlag PLUS 5,0x150 mm
SuperSchlag PLUS 5,0x150 mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-57505150
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     57505150
EAN/GTIN:
     4000146551509
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
projahn schlagbohrer 5 mm
SuperSchlag PLUS 5,0x150 mm
Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer
  • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand
  • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm)
  • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Kunststein;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
150 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
5 mm
L2:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 5mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.