Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allro Fliesenbohrer 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allro Fliesenbohrer 5 mm
Allro Fliesenbohrer 5 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-58050
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     58050
EAN/GTIN:
     4000146580509
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 5 mm
fliesenbohrer
Allro Fliesenbohrer 5 mm
  • Ermöglicht problemloses zentrisches Anbohren auf harten, glatten Oberflächen
  • Spezialbohrer mit Zentrierspitze und Zylinderschaft für drehenden und schlagenden Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen
  • Gute Führung durch Zentrierspitze
  • Lange Standzeit durch die speziell geschliffene Hartmetallschneide
  • Rasche Bohrmehlabfuhr durch großes Spiral-Nut-Volumen
  • Geeignet für Fliesen, Marmor und Mauerwerk
Weitere Informationen:
Verwendung:
Fliesen;Marmor;Mauerwerk
Länge Produkt ohne Verpackung:
90 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
5 mm
L2:
50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.