Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allro Fliesenbohrer 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allro Fliesenbohrer 12 mm
Allro Fliesenbohrer 12 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-58120
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     58120
EAN/GTIN:
     4000146581209
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 12mm
fliesenbohrer
Allro Fliesenbohrer 12 mm
  • Ermöglicht problemloses zentrisches Anbohren auf harten, glatten Oberflächen
  • Spezialbohrer mit Zentrierspitze und Zylinderschaft für drehenden und schlagenden Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen
  • Gute Führung durch Zentrierspitze
  • Lange Standzeit durch die speziell geschliffene Hartmetallschneide
  • Rasche Bohrmehlabfuhr durch großes Spiral-Nut-Volumen
  • Geeignet für Fliesen, Marmor und Mauerwerk
Weitere Informationen:
Verwendung:
Fliesen;Marmor;Mauerwerk
Länge Produkt ohne Verpackung:
130 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
12 mm
L2:
90 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.