| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-5999-051 Herst.-Nr.: 5999-051 EAN/GTIN: 4000146590515 |
| |
|
| | |
| GearTech Schlüssel Einlage "klassik" 12tlg- 12-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit metrischen GearTech Ratschenschlüsseln "klassik"
- Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
- Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
- Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
- Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
- 1/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen
Inhalt:12 GearTech Ratschenschlüssel "klassik" 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm Weitere Informationen: | | Teiligkeit: | 12 | Verwendung: | für Werkstattwagen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 395 mm | Qualitätsstufe: | Plus | Größe bis: | 19 mm | Größe von: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |