Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GearTech Schluessel Einlage "flexibel"  12tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GearTech Schluessel Einlage "flexibel"  12tlg
GearTech Schluessel Einlage "flexibel"  12tlg
Artikel-Nr.:
     C3973-5999-052
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5999-052
EAN/GTIN:
     4000146590522
Suchbegriffe:
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen projahn
werkstattwagen einlagen
GearTech Schluessel Einlage "flexibel" 12tlg
  • 12-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit metrischen GearTech Ratschenschlüsseln "flexibel"
  • Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
  • Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
  • Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
  • Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
  • 1/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen

Inhalt:
12 GearTech Ratschenschlüssel "flexibel" 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
12
Verwendung:
für Werkstattwagen
Länge Produkt ohne Verpackung:
395 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Größe bis:
19 mm
Größe von:
8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.