| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-5999-065E Herst.-Nr.: 5999-065E EAN/GTIN: 4000146596500 |
| |
|
| | |
| Einlage leer für 8 Schraubendreher PH + PZ + SL- 8-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit den wichtigsten PH-, PZ- und Schlitz-Schraubendrehern
- Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
- Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
- Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
- Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
- 1/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen
Inhalt:3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 - 2 - 3 3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1 - 2 - 3 2 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8,0 mm Weitere Informationen: | | Teiligkeit: | 8 | Verwendung: | für Werkstattwagen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 395 mm | Qualitätsstufe: | Plus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |