Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProForm Einlage leer f. Schlagwerkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProForm Einlage leer f. Schlagwerkzeuge
ProForm Einlage leer f. Schlagwerkzeuge
Artikel-Nr.:
     C3973-5999-10E
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5999-10E
EAN/GTIN:
     4000146590102
Suchbegriffe:
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen projahn
werkstattwagen einlagen
ProForm Einlage leer f. Schlagwerkzeuge
  • 6-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit Schlosserhammer, Kunststoffhammer und Splintentreibern
  • Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
  • Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
  • Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
  • Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
  • 1/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen

Inhalt:
1 Schlosserhammer 500 g (2305)
1 Kunststoffhammer 350 mm (2341)
4 Splintentreiber 3 - 4 - 5 - 6 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
6
Verwendung:
für Werkstattwagen
Länge Produkt ohne Verpackung:
395 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.