| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-5999-151 Herst.-Nr.: 5999-151 EAN/GTIN: 4000146591512 |
| |
|
| | |
| 1/2" Schlagnuss Einlage 30tlg- 30-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit metrischen Schlag-Steckschlüssel-Einsätzen 12,5 [1/2"] nach DIN 3121 / ISO 1174
- Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
- Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
- Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
- Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
- 1/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen
Inhalt:15 Schlag-Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm 5 Tiefe Schlag-Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm 3 Tiefe Schlag-Stechschlüssel-Einsätze für Alufelgen 12,5 [1/2"] 17 - 19 - 21 mm 1 Verlängerung 12,5 [1/2"] 125 mm 1 Kardangelenk 12,5 [1/2"] 1 Schlag-Steckschlüssel-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 20 [3/4"] x 12,5 [1/2"] 2 Sicherungsringe 2 Sicherungsstifte Weitere Informationen: | | Teiligkeit: | 30 | Verwendung: | für Werkstattwagen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 395 mm | Qualitätsstufe: | Professional |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |