Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProForm Einlage leer f. Schneid-/ Messwerkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProForm Einlage leer f. Schneid-/ Messwerkzeuge
ProForm Einlage leer f. Schneid-/ Messwerkzeuge
Artikel-Nr.:
     C3973-5999-18E
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5999-18E
EAN/GTIN:
     4000146590188
Suchbegriffe:
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen
ProForm Einlage leer f. Schneid-/ Messwerkzeuge
  • 27-tlg. Werkstattwagen-Einlage universell bestückt mit Mess- und Schneidwerkzeugen
  • Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
  • Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
  • Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
  • Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
  • 2/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen

Inhalt:
1 Metallbügel-Säge 300 mm (3305)
5 Ersatz-Sägeblätter für 3305 (6530024)
1 Cutter-Messer (3306)
10 Ersatz-Klingen 3306 (3303)
1 Blechschere gelb für Geradeausschnitt (4552)
1 Blechschere grün für Kurvenschnitt rechts (4551)
1 Blechschere rot für Kurvenschnitt links (4550)
1 Hebel Kraft-Seitenschneider 180 mm (4602-180)
1 Beiß-/Kantenzange 210 mm (4643-210)
1 Meßschieber 150 mm (2970)
1 Gliedermaßstab 1 m (3961)
1 Maßband 3 m (3963)
1 Teleskop-Magnetheber 130 - 630 mm (3196)
1 PROJAHN LED Taschenlampe PJ120 (398211)
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
27
Verwendung:
für Werkstattwagen
Länge Produkt ohne Verpackung:
395 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.