Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Einlage zu 5902 leer für Schraubendreher und Zangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer Einlage zu 5902 leer für Schraubendreher und Zangen
Werkzeugkoffer Einlage zu 5902 leer für Schraubendreher und Zangen
Artikel-Nr.:
     C3973-5999-22E
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5999-22E
EAN/GTIN:
     4000146590225
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Werkzeugkoffer Einlage zu 5902 leer für Schraubendreher und Zangen
  • 1 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, 1,6 x 8 x 150 mm
  • Kombizange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Telefon-/Radiozange 200 mm, Wasserpumpenzange 250 mm
  • Schlitz 0,5 x 3 x 75 mm - 0,8 x 4 x 100 mm
  • Schraubendreher PH Nr. 1 - 2 - PZ Nr. 1 - 2
Weitere Informationen:
Verwendung:
Der ideale Aufsatz zu den PROJAHN Werkstattwagen Redline, Blackline und Superblue
Länge Produkt ohne Verpackung:
269 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.