Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProForm Einlage leer für T-Griff Sechskant Steckschluessel- Schraubendreher (5999-355)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProForm Einlage leer für T-Griff Sechskant Steckschluessel- Schraubendreher (5999-355)
ProForm Einlage leer für T-Griff Sechskant Steckschluessel- Schraubendreher (5999-355)
Artikel-Nr.:
     C3973-5999-355E
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5999-355E
EAN/GTIN:
     4000146024553
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
ProForm Einlage leer für T-Griff Sechskant Steckschluessel- Schraubendreher (5999-355)
  • 9-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit Quergriff-Schraubendrehern für Außen-6kant
  • Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
  • Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
  • Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
  • Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
  • 1/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen

Inhalt:
8 Quergrifff-Schraubendreher für Außen-6kant-Schrauben 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
9
Verwendung:
für Werkstattwagen
Länge Produkt ohne Verpackung:
395 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.