ProForm Einlage leer f. Zoll Werkzeuge- 51-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit zölligen Steckschlüsselwerkzeugen 6,3 [1/4"] und 12,5 [1/2"] nach DIN 3120 / ISO 1174
- Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
- Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
- Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
- Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
- 2/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen
Inhalt:1 Umschaltknarre 6,3 [1/4"] 36 Zähne
1 Umschaltnarre 12,5 [1/2"] 40 Zähne
22 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] und 12,5 [1/2"] 3/16" - 1 1/4"
17 Tiefe Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] und 12,5 [1/2"] 3/16" - 15/16"
2 Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 5/16" - 13/16"
2 Verlängerungen 6,3 [1/4"] 2" - 3"
2 Verlängerungen 12,5 [1/2"] 5" - 10"
1 Gleitgriff-Adapter 12,5 [1/2"] auf 12,5 [1/2"]
1 Kardangelenk 6,3 [1/4"]
1 Kardangelenk 12,5 [1/2"]
1 Steckgriff 6,3 [1/4"]