| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-5999-43E Herst.-Nr.: 5999-43E EAN/GTIN: 4000146590430 |
| |
|
| | |
| ProForm Einlage leer f. 1/2" lange Nüsse- 12-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit metrischen Steckschlüsselwerkzeugen 12,5 [1/2"] nach DIN 3120 / ISO 1174
- Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
- Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
- Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
- Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
- 1/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen
Inhalt:10 Tiefe Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 mm 2 Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 16 - 21 mm Weitere Informationen: | | Teiligkeit: | 12 | Verwendung: | für Werkstattwagen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 395 mm | Qualitätsstufe: | Plus |
|
| | |
| | | |
| |