Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerkassette HSS-G TiN ECO 19tlg 1-10/0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrerkassette HSS-G TiN ECO 19tlg 1-10/0,5 mm
Bohrerkassette HSS-G TiN ECO 19tlg 1-10/0,5 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     5417B-41625
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60390
EAN/GTIN:
     4000146603901
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerkassette HSS-G TiN ECO 19tlg 1-10/0,5 mm
HSS-G TiN ECO-Line
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
  • Oberfläche sonderbehandelt mit Titan-Nitridbeschichtung TiN
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • Für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh

Inhalt:
19 kurze Spiralbohrer
Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 338
Beschichtung:
TiN
Steigung mm:
0.5 mm
Teiligkeit:
19
Verwendung:
Aluminium;Bronze;Graphit;Gusseisen;Messing;Stahl
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
1 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,23*
€ 25,26*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 18,99*
€ 25,37*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 20,43*
€ 27,12*
3 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 29,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 30,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60395
ab € 35,12*
Ähnlich
Bosch
2608577352
ab € 18,93*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67315
ab € 16,66*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67375
ab € 30,05*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67003
ab € 11,31*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67007
ab € 20,19*
Ähnlich
Bosch
2608587017
ab € 33,25*
Ähnlich
Hawera
F00Y265818
ab € 13,37*
Ähnlich
Hawera
F00Y265820
ab € 24,30*
Ähnlich
Hawera
F00Y265824
ab € 40,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.