Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer-Magazin HSS-R 170tlg 1-10/0,5 mm ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer-Magazin HSS-R 170tlg 1-10/0,5 mm ECO
Bohrer-Magazin HSS-R 170tlg 1-10/0,5 mm ECO
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-60600
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60600
EAN/GTIN:
     4000146606001
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
spiralbohrer-satz 1-10 mm 170-teili...
Bohrer-Magazin HSS-R 170tlg 1-10/0,5 mm ECO
Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr
  • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend

Inhalt:
170 kurze Spiralbohrer
10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend
Weitere Informationen:
Material:
HSS-R
Norm(en):
DIN 338
Nutenform:
Normal
Beschichtung:
Dampfangelassen
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
118°
Steigung mm:
0.5 mm
Teiligkeit:
170
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Aluminium;Bronze;Graphit;Gusseisen;Messing;Stahl
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
1 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Normal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.