Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saebelsaegeblatt PW24030 220x3 mm VE5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saebelsaegeblatt PW24030 220x3 mm VE5
Saebelsaegeblatt PW24030 220x3 mm VE5
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-64108
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     64108
EAN/GTIN:
     4000146641088
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt holz
säbelsägeblatt
Saebelsaegeblatt PW24030 220x3 mm VE5
  • Zähne geschränkt, geschliffen und induktiv gehärtet
  • Sehr grob verzahntes Blatt
  • Für aggressive und schnelle Schnitte in nassem Holz von 20 mm bis 190 mm
Weitere Informationen:
Material:
CV-Stahl
Ähnlich Bosch:
S1542K
Sägentyp:
Säbelsägeblätter
Typenbezeichnung Sägeblatt:
PW24030
Verwendung:
Grünholz;Holz
Zahnteilung:
8,5
Zähne je Zoll:
3
Länge Produkt ohne Verpackung:
240 mm
Qualitätsstufe:
Professional
L2:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt projahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.