Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt PS15015Bi BiM 150x19x0,9mm - 8 ZpZ - 5er Pack, Set 5er Pack M-Zahn doppelt schnelle scharfe Säbelsägeblätter für Metall, Edelstahl, Kunststoff, Schnittlänge 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säbelsägeblatt PS15015Bi BiM 150x19x0,9mm - 8 ZpZ - 5er Pack, Set 5er Pack M-Zahn doppelt schnelle scharfe Säbelsägeblätter für Metall, Edelstahl, Kunststoff, Schnittlänge 130mm
Säbelsägeblatt PS15015Bi BiM 150x19x0,9mm - 8 ZpZ - 5er Pack, Set 5er Pack M-Zahn doppelt schnelle scharfe Säbelsägeblätter für Metall, Edelstahl, Kunststoff, Schnittlänge 130mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-64262
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     64262
EAN/GTIN:
     4000146642627
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt PS15015Bi BiM 150x19x0,9mm - 8 ZpZ - 5er Pack
Revolutionäre MCut Verzahnung
  • Einzigartige, robuste und patentierte M-Verzahnung für Höchstleistungen
  • Optimierte Sägeblattgeometrie
  • Die M-Cut Sägeblätter überzeugen aufgrund des Bi-Metalls durch hohe Flexibilität und lange Lebensdauer
  • Robustes Sägeblatt für schnelle und präzise Schnitte im Vor- und Rückhub
  • Bis zu 2x schneller als herkömmliche Verzahnung besonders bei hoher Maschinendrehzahl
  • Beste Ergebnisse bei eingeschaltetem Pendelhub
  • Extrem scharfe Verzahnung bei Stich- und Säbelsägeblättern
Weitere Informationen:
Material:
Bi-Metall
Sägentyp:
Säbelsägeblätter
Typenbezeichnung Sägeblatt:
PS15015Bi
Verwendung:
Buntmetall;Holz mit Metallrückständen;Kunststoff;Metall
Zahnteilung:
1,3
Zähne je Zoll:
8
Länge Produkt ohne Verpackung:
150 mm
Qualitätsstufe:
Professional
L2:
130 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.