Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4016955 Herst.-Nr.: 6426220 EAN/GTIN: 4000146037393 |
| |
|
| | |
| Saebelsaegeblatt PS15015 BiMetall 150mm MCut VE20Revolutionäre MCut Verzahnung - Einzigartige, robuste und patentierte M-Verzahnung für Höchstleistungen
- Optimierte Sägeblattgeometrie
- Die M-Cut Sägeblätter überzeugen aufgrund des Bi-Metalls durch hohe Flexibilität und lange Lebensdauer
- Robustes Sägeblatt für schnelle und präzise Schnitte im Vor- und Rückhub
- Bis zu 2x schneller als herkömmliche Verzahnung besonders bei hoher Maschinendrehzahl
- Beste Ergebnisse bei eingeschaltetem Pendelhub
- Extrem scharfe Verzahnung bei Stich- und Säbelsägeblättern
Weitere Informationen: | | Material: | Bi-Metall | Typenbezeichnung Sägeblatt: | PS15014Bi | Verwendung: | Buntmetall;Holz mit Metallrückständen;Kunststoff;Metall | Zähne je Zoll: | 8 | Länge Produkt ohne Verpackung: | 150 mm | Qualitätsstufe: | Professional | L2: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 70,92* | € 92,31* | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,80* | € 92,56* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 73,38* | € 93,56* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 73,79* | € 93,96* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 74,92* | € 95,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|