Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt PU15080 HM 150x25x1,5mm - 8 ZpZ - 1er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säbelsägeblatt PU15080 HM 150x25x1,5mm - 8 ZpZ - 1er Pack
Säbelsägeblatt PU15080 HM 150x25x1,5mm - 8 ZpZ - 1er Pack
Artikel-Nr.:
     C3973-64321
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     64321
EAN/GTIN:
     4000146643211
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt PU15080 HM 150x25x1,5mm - 8 ZpZ - 1er Pack
  • Spezialsägeblatt mit Hartmetallverzahnung für Edelstahl, Metall und Buntmetalle
  • Ideal geeignet für SML-Guss, Armierung sowie metallverstärktes Gummi
  • Präzise und gerade Schnitte für Rohre und Profile von 4 mm bis 12 mm
  • Sehr lange Lebensdauer durch HM-Verzahnung
Weitere Informationen:
Material:
Hartmetall
Ähnlich Bosch:
S955CHM
Sägentyp:
Säbelsägeblätter
Teiligkeit:
1
Typenbezeichnung Sägeblatt:
PU15080
Verwendung:
Edelstahl;Metall;Buntmetall;SML-Guss;Armierung;Metall verstärktes Gummi
Zahnteilung:
3,2 mm
Zähne je Zoll:
8
Länge Produkt ohne Verpackung:
150 mm
Qualitätsstufe:
Professional
L2:
130 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.