Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt PU22880 HM 228x25x1,5mm - 8 ZpZ - 1er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säbelsägeblatt PU22880 HM 228x25x1,5mm - 8 ZpZ - 1er Pack
Säbelsägeblatt PU22880 HM 228x25x1,5mm - 8 ZpZ - 1er Pack
Artikel-Nr.:
     C3973-64322
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     64322
EAN/GTIN:
     4000146643228
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt PU22880 HM 228x25x1,5mm - 8 ZpZ - 1er Pack
  • Spezialsägeblatt mit Hartmetallverzahnung für Edelstahl, Metall und Buntmetalle
  • Ideal geeignet für SML-Guss, Armierung sowie metallverstärktes Gummi
  • Präzise und gerade Schnitte für Rohre und Profile von 4 mm bis 12 mm
  • Sehr lange Lebensdauer durch HM-Verzahnung
Weitere Informationen:
Material:
Hartmetall
Ähnlich Bosch:
S1155CHM
Sägentyp:
Säbelsägeblätter
Teiligkeit:
1
Typenbezeichnung Sägeblatt:
PU22880
Verwendung:
Edelstahl;Metall;Buntmetall;SML-Guss;Armierung;Metall verstärktes Gummi
Zahnteilung:
3,2 mm
Zähne je Zoll:
8
Länge Produkt ohne Verpackung:
228 mm
Qualitätsstufe:
Professional
L2:
205 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.