Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Werkstattwagen UNIVERSE CH-Version 240V Steckerleiste inkl. 5m Kabel und Kabelhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör Werkstattwagen UNIVERSE CH-Version 240V Steckerleiste inkl. 5m Kabel und Kabelhalter
Zubehör Werkstattwagen UNIVERSE CH-Version 240V Steckerleiste inkl. 5m Kabel und Kabelhalter
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-6503-901CH
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     6503-901CH
EAN/GTIN:
     4000146038796
Suchbegriffe:
Steckdose Werkstattwagen
Werkstattwagensteckdose
steckdose werkstattwagen
Zubehör Werkstattwagen UNIVERSE CH-Version 240V Steckerleiste inkl. 5m Kabel und Kabelhalter
  • Optionale Erweiterung für UNIVERSE Werkstattwagen
  • 2x 240 V Anschlüsse geeignet für Elektromaschinen, Ladegeräte, Tablets, Laptops etc.
  • 2x USB Anschlüsse zum Laden von Mobiltelefonen etc.
  • Mit EIN/AUS-Schalter und Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung
  • Schneller und einfacher Einbau
  • Inklusive 5 m Anschlusskabel und Kabelhalter
Weitere Informationen:
Länge Produkt ohne Verpackung:
300 mm
Werkstattwagen-Serie:
UNIVERSE
Qualitätsstufe:
Professional
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.