Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saebelsaegeblatt PMR20008 BiMetall 200mm 8TPI VE5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saebelsaegeblatt PMR20008 BiMetall 200mm 8TPI VE5
Saebelsaegeblatt PMR20008 BiMetall 200mm 8TPI VE5
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-651002
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     651002
EAN/GTIN:
     4000146651025
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 200mm
säbelsägeblatt
Saebelsaegeblatt PMR20008 BiMetall 200mm 8TPI VE5
  • Bi-Metall Sägeblatt mit Zahnteilung 3,2 mm
  • Universal-Sägeblatt für nichtrostende Stahlrohre bis 100 mm, harte Gußrohre und schwer zerspanbare Materialien
Weitere Informationen:
Material:
Bi-Metall
Sägentyp:
Säbelsägeblätter
Typenbezeichnung Sägeblatt:
PMR20008Bi
Verwendung:
Edelstahl;Gusseisen;Stahl
Zahnteilung:
3,2
Zähne je Zoll:
8
Qualitätsstufe:
Professional
L2:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.