Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saebelsaegeblatt PMR150V BiM 150mm 10-14TPI VE5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saebelsaegeblatt PMR150V BiM 150mm 10-14TPI VE5
Saebelsaegeblatt PMR150V BiM 150mm 10-14TPI VE5
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-651005
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     651005
EAN/GTIN:
     4000146651056
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt
Saebelsaegeblatt PMR150V BiM 150mm 10-14TPI VE5
  • Bi-Metall Sägeblatt mit Zahnteilung 1,8/2,5 mm - Vario-Verzahnung
  • Universal-Sägeblatt für Stahlrohre, Metallprofile, Holz mit Nägeln, Paletten und Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Bi-Metall
Sägentyp:
Säbelsägeblätter
Typenbezeichnung Sägeblatt:
PMR150VBi
Verwendung:
Holz mit Metallrückständen;Kunststoff;Stahl
Zahnteilung:
1,8/2,5
Zähne je Zoll:
10/14
Qualitätsstufe:
Professional
L2:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.