Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt für Metall, BIM, Starlock, 32mm x 50mm, 20 VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchsägeblatt für Metall, BIM, Starlock, 32mm x 50mm, 20 VE
Tauchsägeblatt für Metall, BIM, Starlock, 32mm x 50mm, 20 VE
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-6630520
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     6630520
EAN/GTIN:
     4000146024904
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt
Tauchsägeblatt für Metall, BIM, Starlock, 32mm x 50mm, 20 VE
Zubehör für oszillierende Multitools
  • Starlock, StarlockPlus und StarlockMax
  • Einhändiger Werkzeugwechsel in weniger als 3 Sekunden
  • Neue Aufnahmeform ermöglicht maximale Kraftübertragung
  • Abwärtskompatibilität für gängige OIS-Maschinen
  • Werkzeug kann in 30°-Schritten montiert werden - für den flexiblen und effizienten Einsatz
  • Mithilfe der Farbleitmarkierung finden Sie immer schnell und einfach das passende Werkzeug für das zu bearbeitende Material
Weitere Informationen:
Material:
Bi-Metall
Sägentyp:
Oszillierende Multitools
Teiligkeit:
20
Anwendungstyp Sägeblatter:
Tauchsägeblatt
Zahnteilung:
1,3 mm
Farbcode Multitools:
Metall
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
STARLOCK-Aufnahme
L1:
32 mm
L2:
50 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.