Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierstift 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierstift 2,5 mm
Zentrierstift 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-70004
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     70004
EAN/GTIN:
     4000146700044
Zentrierstift 2,5 mm
  • Auswechselbarer beidseitig schneidender Fräserkopf
  • Einstellbare Frästiefe
  • Keine Deformierung des Bleches
  • Kein Ausreißen
  • Zum Lösen von punktgeschweißten Blechen
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Länge Produkt ohne Verpackung:
27 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ø:
2.5 mm
L1:
27 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.