Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen SPACE mit 7 Schubladen (ehemals SPACELINE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen SPACE mit 7 Schubladen (ehemals SPACELINE)
Werkstattwagen SPACE mit 7 Schubladen (ehemals SPACELINE)
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-7901-50
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     7901-50
EAN/GTIN:
     4000146021101
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen projahn
werkstattwagen
Werkstattwagen SPACE mit 7 Schubladen (ehemals SPACELINE)
Der clevere Profi-Werkstattwagen - Profi-Qualität mit cleverem Platzkonzept
  • Riesiges Fassungsvermögen durch 7 Schubfächer und zusätzlich 2 seitliche Türen mit diversen Staufächern
  • Größere Arbeits- und Ablagefläche und mehr Platz für Ihre Werkzeuge
  • Mehr Übersichtlichkeit beim Arbeiten sowie beim Suchen von Werkzeugen
  • Dreistufiges Sicherheitskonzept
  • Hohe Arbeitssicherheit durch Kippschutz: Nur ein Schubfach gleichzeitig ausziehbar
  • Maximale Standsicherheit durch 2 Räder mit Roll- und Drehbremse
  • Diebstahlschutz: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • 40 kg Schubfachbelastbarkeit
  • Sehr hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Doppelwandkonstruktion mit einer statischen Gesamtbelastbarkeit bis 500 kg
  • 7 Schubfächer (5 x 75 mm, 2 x 154 mm Höhe) mit Vollauszug
  • Hervorragende Erreichbarkeit der Werkzeuge durch Schubfächer mit 100% Vollauszug
  • Ergonomisch durch stabilen und beidseitig montierbaren Handgriff
  • Alle Schubfächer und Seitentüren mit gleichem Schlüssel abschließbar
  • Extra große Rollen erleichtern das Bewegen des Wagens
  • Strapazierfähige, ölbeständige Design-Hochglanzräder
  • Individuell mit Werkstattwagen-Einlagen bestückbar
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.8-0.9 mm
Schubfachauszugssperre:
ja
100 % Vollauszug:
ja
Wandkonstruktion:
Doppelwandkonstruktion
Zentralverriegelung:
ja
Rollenabmessung (ØxB):
127 x 50 mm
Länge Produkt ohne Verpackung:
475 mm
Anzahl Schubfächer:
7
Werkstattwagen-Serie:
SPACE
Qualitätsstufe:
Plus
Belastbarkeit insgesamt:
500 kg
Belastbarkeit pro Schubfach:
40 kg
bock_bremsrollen:
2 / 2
Farbe:
blau;anthrazit
Höhe Schubfächer:
2 x 154 mm / 5 x 75 mm
Innenabm. Schubf. (BxT):
560 x 395 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,98*
€ 580,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,34*
€ 571,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,74*
€ 541,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,64*
€ 520,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,68*
€ 502,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.