Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückter Werkstattwagen SPACE 210tlg (ehemals SPACELINE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestückter Werkstattwagen SPACE 210tlg (ehemals SPACELINE)
Bestückter Werkstattwagen SPACE 210tlg (ehemals SPACELINE)
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-7901-521
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     7901-521
EAN/GTIN:
     4000146021408
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Bestückter Werkstattwagen SPACE 210tlg (ehemals SPACELINE)

Inhalt:
Bestückung 5995-021: bestehend aus 5999-111 + 5999-131 + 5999-101 + 5999-011 + 5999-321 + 5999-021 + 5999-065 + 5999-062 + 599-082 + 5999-331 + 5999-361 (Doppeleinl.)
Einlage 5999-111
Knarre, Steckgriff, Gleitgriff, Innensechskantschlüssel-Satz 9-tlg.
Verlängerung 50 - 100 mm - Stecknuss Bit Adapter 50 mm
Kardangelenk, Innen TX Nüsse E4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11
6-kant Nüsse 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
Bit-Nüsse: PH1 - 2 - 3 - PZ1 - 2 - 3 - Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 mm
TX8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Einlage 5999-131
Knarre, T-Gleitadapter, Verlängerung 125 - 250 mm
Kardangelenk, 6-kant Nüsse 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Einlage 5999-101
Schlosserhammer 500 g
Kunststoffhammer 35 cm
4 Splintentreiber
Einlage 5999-011
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
Einlage 5999-321
20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
Einlage 5999-021
6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 mm
Einlage 5999-065
PH Nr. 1 - 2 - 3
PZ Nr. 1 - 2 - 3
Schlitz 1,2x6,5 - 1,6x8,0 mm
Einlage 5999-062
TX8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Einlage 5999-082
1 Kombizange 185 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Telefonzange 205 mm (4505-200)
1 Wasserpumpenzange 245 mm
Einlage 5999-331
Flachfeile Hieb 2/200 mm, Halbrundfeile Hieb 2/200 mm
Rundfeile Hieb 2/200 mm, Vierkantfeile Hieb 2/200 mm
Dreikantfeile Hieb 2/200 mm
Einlage 5999-361 (Doppelt-Einlage)
Handgewindebohrer M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Schneideisen M3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 - 12
Windeisen verstellbar Nr. 1 - Nr. 2 - Gewindeschablone
Schraubendreher, Werkzeughalter mit Knarre M5 - M12
Schneideisenhalter 20 x 5 - 20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 mm
26 Stück Spiralbohrer HSS-G ECO, 1 - 10,2 mm um 0,5 steigend, inkl. Kernlochmaße
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
210
Verwendung:
Wählen Sie Ihren Werkstattwagen mit dieser Bestückung
Werkstattwagen-Serie:
SPACE
Qualitätsstufe:
Plus
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.282,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,56*
€ 1.652,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,92*
€ 1.643,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,11*
€ 1.589,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,87*
€ 1.556,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,41*
€ 1.526,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.