Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer HSS für Metall 125mm für Schnellwechsel Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer HSS für Metall 125mm für Schnellwechsel Adapter
Zentrierbohrer HSS für Metall 125mm für Schnellwechsel Adapter
Artikel-Nr.:
     C3973-79305
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     79305
EAN/GTIN:
     4000146793053
Zentrierbohrer HSS für Metall 125mm für Schnellwechsel Adapter
HSS-Zentrierbohrer für Holz für Schnellwechseladapter Ø 6,35 mm
Weitere Informationen:
Länge Produkt ohne Verpackung:
125 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
14 mm
Ø:
6.35 mm
Ø Bereich mm:
125
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.