Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max ECO Bohrersatz 3-tlg.: Je 1 Stück: 16x540, 20x540, 25x540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-max ECO Bohrersatz 3-tlg.: Je 1 Stück: 16x540, 20x540, 25x540
SDS-max ECO Bohrersatz 3-tlg.: Je 1 Stück: 16x540, 20x540, 25x540
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-80002
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     80002
EAN/GTIN:
     4000146800027
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
SDS-max ECO Bohrersatz 3-tlg.: Je 1 Stück: 16x540, 20x540, 25x540
  • SDS-max Hammerbohrer mit 2-Schneiden-Kopfgeometrie für schnellen Bohrfortschritt
  • Langlebige Hartmetallplatte für Arbeiten mit höchster Beanspruchung
  • Großvolumige Förderwendel zum schnellen Abtransport des Bohrmehls
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein

Inhalt:
Ø 16 x 540/400 mm
Ø 20 x 540/400 mm
Ø 25 x 540/400 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
3
Verwendung:
Beton;Mauerwerk;Naturstein
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
SDS-max
Bereich Durchmesser von:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrersatz, bohrer set
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.