| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-812540 Herst.-Nr.: 812540 EAN/GTIN: 4000146812549 |
| |
|
| | |
| Hammerbohrer Rocket 5 SDS-max 12x540mmDurch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton - Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
- 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
- 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
- Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
- Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- Hartmetall-Platte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig
- Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
- Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
- Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
- Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren
Weitere Informationen: | | Teiligkeit: | 1 | Verwendung: | Beton armiert;Beton;Mauerwerk;Naturstein | Länge Produkt ohne Verpackung: | 540 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Aufnahmeschaft: | SDS-max | Ø: | 12 mm | L2: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |