Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-max ECO 12 x 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrer SDS-max ECO 12 x 540 mm
Hammerbohrer SDS-max ECO 12 x 540 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-8125402
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8125402
EAN/GTIN:
     4000146021965
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-max hammerbohrer 12x340mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Hammerbohrer SDS-max ECO 12 x 540 mm
  • SDS-max Hammerbohrer mit 2-Schneiden-Kopfgeometrie für schnellen Bohrfortschritt
  • Langlebige Hartmetallplatte für Arbeiten mit höchster Beanspruchung
  • Großvolumige Förderwendel zum schnellen Abtransport des Bohrmehls
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein
  • Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
540 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
SDS-max
Ø:
12 mm
L2:
400 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.