Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Rocket 5 SDS-max 16x340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrer Rocket 5 SDS-max 16x340mm
Hammerbohrer Rocket 5 SDS-max 16x340mm
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-816340
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     816340
EAN/GTIN:
     4000146816349
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
sds max hammerbohrer 16mm
hammerbohrersatz projahn
Hammerbohrer Rocket 5 SDS-max 16x340mm
Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
  • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
  • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
  • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
  • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Hartmetall-Platte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig
  • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
  • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
  • Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
1
Verwendung:
Beton armiert;Beton;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
340 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-max
Ø:
16 mm
L2:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.