Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräskrone SDS-max 55x990 mm, Hammerbohrkrone Fräsbohrkrone Durchbruch für große Bohrlöcher in Beton mit Stahl Armierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräskrone SDS-max 55x990 mm, Hammerbohrkrone Fräsbohrkrone Durchbruch für große Bohrlöcher in Beton mit Stahl Armierung
Fräskrone SDS-max 55x990 mm, Hammerbohrkrone Fräsbohrkrone Durchbruch für große Bohrlöcher in Beton mit Stahl Armierung
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-818055990
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     818055990
EAN/GTIN:
     4000146815595
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Hammerbohrkrone
Fräskrone SDS-max 55x990 mm
Beton-Fräskrone SDS-max
Beton-Fräskrone mit integriertem SDS-max Aufnahmeschaft
  • Einteiliges robustes Durchbruchwerkzeug für effizientes Bohren
  • Exaktes, punktgenaues Anbohren und rascher Bohrfortschritt durch den mit meißelförmigen Hartmetall-Zähnen und einer Zentrierspitze ausgestatteten Bohrerkopf
  • Verbesserte Bohrleistung in Armierung
  • Die kurze Spirale mit großvolumigen Bohrmehlnuten ermöglicht problemlose Bohrmehlabfuhr und reduziert Abrieb und Vibration
  • Bohrlochtiefe bis Schaftende variabel, Ausmeißeln des Bohrkerns entfällt durch Ausbohren des Gesamtquerschnitts in einem Arbeitsgang
  • Effiziente Handhabung dank einteiliger Werkzeugkonstruktion, optimale Kraftübertragung, Montage von Adaptern und Zentrierbohrern entfällt
  • Optimale Zahngeometrie und Zahnanordnung zum Durchbohren von Armierung und harten Materialien
  • Neue Fräskopfgeometrie schafft gerade, runde Bohrlöcher
  • Geeignet für armierten Beton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Beton armiert;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
990 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-max
Ø:
55 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.