Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fraeskrone SDS-max 80x990 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fraeskrone SDS-max 80x990 mm
Fraeskrone SDS-max 80x990 mm
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-818080990
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     818080990
EAN/GTIN:
     4000146818091
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
durchbruchbohrer 80 mm sds max
Fraeskrone SDS-max 80x990 mm
Beton-Fräskrone SDS-max
Beton-Fräskrone mit integriertem SDS-max Aufnahmeschaft
  • Einteiliges robustes Durchbruchwerkzeug für effizientes Bohren
  • Exaktes, punktgenaues Anbohren und rascher Bohrfortschritt durch den mit meißelförmigen Hartmetall-Zähnen und einer Zentrierspitze ausgestatteten Bohrerkopf
  • Verbesserte Bohrleistung in Armierung
  • Die kurze Spirale mit großvolumigen Bohrmehlnuten ermöglicht problemlose Bohrmehlabfuhr und reduziert Abrieb und Vibration
  • Bohrlochtiefe bis Schaftende variabel, Ausmeißeln des Bohrkerns entfällt durch Ausbohren des Gesamtquerschnitts in einem Arbeitsgang
  • Effiziente Handhabung dank einteiliger Werkzeugkonstruktion, optimale Kraftübertragung, Montage von Adaptern und Zentrierbohrern entfällt
  • Optimale Zahngeometrie und Zahnanordnung zum Durchbohren von Armierung und harten Materialien
  • Neue Fräskopfgeometrie schafft gerade, runde Bohrlöcher
  • Geeignet für armierten Beton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Beton armiert;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
990 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-max
Ø:
80 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,99*
€ 403,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,98*
€ 392,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,63*
€ 377,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,96*
€ 349,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,15*
€ 336,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.