Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleaner Absaugbohrer SDS-Max 24x620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleaner Absaugbohrer SDS-Max 24x620
Cleaner Absaugbohrer SDS-Max 24x620
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-8246206
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8246206
EAN/GTIN:
     4000146033395
Cleaner Absaugbohrer SDS-Max 24x620
Bohrung und Bohrlochreinigung in einem Arbeitsgang
  • Bis zu 50% Zeitersparnis beim Setzen von Dübeln, da die Bohrlochreinigung entfällt
  • Bis zu 20 % schnelleres Arbeiten durch direktes Zertrümmern des Betons ohne Staubrückstände im Bohrloch
  • Zwei Sauglöcher sorgen für schnellen Abtransport des Bohrmehls
  • Perfekt für staubfreies Arbeiten
  • Gefährlicher Feinstaub wird direkt beim Entstehen an der Spitze des Bohrers abgesaugt, hoher Gesundheitsschutz für Anwender
  • Perfekt geeignet für Arbeiten in Bestandsgebäuden wie z.B. Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, etc.
  • Zentrierspitze für exaktes Anbohren ohne Verlaufen
  • Verschleißmarken zum Erkennen dübeltauglicher Löcher
  • Zur Verwendung in Kombination mit Bausaugern der Klasse M3
  • Ab Durchmesser 16 mm - 4-Schneider
  • Geeignet für armierten Beton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen:
Verwendung:
Beton;Beton armiert;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
620 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-max
Ø:
24 mm
L2:
400 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.