Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Rocket 5 SDS-max 25x2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrer Rocket 5 SDS-max 25x2000mm
Hammerbohrer Rocket 5 SDS-max 25x2000mm
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-8252000
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8252000
EAN/GTIN:
     4000146033685
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max 25mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Hammerbohrer Rocket 5 SDS-max 25x2000mm
Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
  • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
  • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
  • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
  • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Hartmetall-Platte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig
  • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
  • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
  • Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
1
Verwendung:
Beton armiert;Beton;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
2000 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
SDS-max
Ø:
25 mm
L2:
1880 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,04*
€ 528,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,58*
€ 520,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,58*
€ 487,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,85*
€ 463,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.